Fúvópisztoly, műanyag, hosszabbító cső, zajcsökkentő fúvóka, csőcsatlakozó NW 7, 2

Cikkszám: 125367
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 125367
EAN / GTIN 4047322390415
Gyártó száma 125367
L-szám L00970 1057
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Fúvópisztoly, műanyag, hosszabbítócső 105 mm, zajcsökkentő. Fúvóka, csőcsatlakozó NW 7, 2, üzemi hőmérséklet -20 °C és 45 °C között, PN max. 10 bar. Gépek, motorok, csapágyak, csúszófelületek, mindenféle furatok, üreges testek, formák stb. kifújására és tisztítására. A fúvópisztolyok buborékfóliás csomagolásban, eurolyukkal ellátva kerülnek szállításra.

Jellemző:

  • Anyag: műanyagból
  • Csatlakozó típusa: Csatlakozócső csatlakozókhoz NW 7,2 - 7,8
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 45 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C