Soufflette, plastique, tube prolongateur, buse réductrice de bruit, embout NW 7, 2

Réf.: 125367
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 125367
EAN / GTIN 4047322390415
Réf. fabricant 125367
Article hors catalogue L00970 1057
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette, plastique, tube prolongateur 105 mm, réduction du bruit. Buse, raccord NW 7, 2, température de service -20 °C à 45 °C, PN max. 10 bar. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, paliers, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc. Les pistolets à air comprimé sont livrés dans un emballage blister avec perforation Euro.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: Raccord pour raccords NW 7,2 - 7,8
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 45 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C