{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de lucru maxim | 10 bar | |
| Denumirea producătorului | Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr lärmreduzierende Düse, Nippel NW 7, 2 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime duză | 105 mm | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Temperatură de intrare min. | -20 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 45 °C | |
| Diametru nominal min. | 7,2 mm | |
| Diametru nominal max. | 7,8 mm | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Presiune de funcționare max. | 10 bar | |
| Furtun inclus | nu | |
| Tip conectare | Niplu de fixare |
| Cod articol | 125367 | |
| EAN / GTIN | 4047322390415 | |
| Număr producător | 125367 | |
| L-Număr | L00970 1057 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |