Blaskací pistole, plast, prodlužovací trubka, tlumicí tryska, vsuvka NW 7, 2

Artiklové číslo: 125367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Pracovní tlak maximální 10 bar
Označení výrobce Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr lärmreduzierende Düse, Nippel NW 7, 2
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka trysky 105 mm
Materiál pouzdra plast
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 45 °C
Jmenovitá světlost min. 7,2 mm
Jmenovitá světlost max. 7,8 mm
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 10 bar
Včetně hadice ne
Typ přípojky Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125367
EAN / GTIN 4047322390415
Číslo výrobce 125367
L-číslo L00970 1057
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskátko, plast, prodlužovací trubka 105 mm, s redukcí hluku. Tryska, vsuvka NW 7, 2, provozní teplota -20 °C až 45 °C, PN max. 10 bar. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd. Vzduchové pistole jsou dodávány v blistrovém balení s euro otvorem.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvky pro spojky NW 7,2 - 7,8
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 45 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C