GARANT

Neue Fräser-Generation für die Aluminium-Zerspanung

Hochleistungsfräser GARANT Master Alu – absolut prozesssicher und überzeugend effizient.

7733_LP_MasterAlu_Intro.jpg

Die neue Fräser-Generation GARANT Master Alu überzeugt durch besonders hohe Leistungsfähigkeit bei der Aluminium-Bearbeitung. Die innovativen Hochleistungsfräser zeichnen sich durch sehr hohe Standzeiten, vor allem aber durch extreme Vorschubwerte und Schnittgeschwindigkeiten aus. Es werden höchste Oberflächenqualitäten in kurzer Zeit erreicht und damit eine außerordentlich hohe Effizienz beim Zerspanen erzielt.

Die umfangreiche Produktfamilie GARANT Master Alu bietet für jede Bearbeitungsaufgabe die optimale Lösung, egal ob Schlichten, Schruppen, Tauchen (Bohren) oder Rampen. Die HPC-Werkzeuge sind zudem unbeschichtet oder mit der neuesten DLC-Beschichtung (auch mit Tauchgeometrie) erhältlich. Die Beschichtungsfarbe ist dabei an der ISO-Code-Farbe angelehnt, damit das Einsatzgebiet der Fräser von allen Mitarbeitern schnell und einfach identifiziert werden können.

GARANT Master Alu

Innovative und leistungsstarke Aluminium-Bearbeitung mit GARANT Master Alu.
Lernen Sie das Werkzeug und seine Vorteile im Video kennen.

Alle Vorteile auf einen Blick

GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser, feinstgewuchtet

7733_LP_MasterAlu_Vorteile_1.jpg

1. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
2. Speziell geformte Spanräume; Späne werden sofort nach oben abgeführt. Polierte Spanräume für sichere und schnelle Spanabfuhr.
3. Werkzeuggeometrie zum Einstechen und Konturfräsen.
4. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün (gemäß ISO-Code). Auch unbeschichtet erhältlich.
5. Angepasster Kerndurchmesser für höchste Stabilität.
6. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Aufbauschneidenbildung wird somit bestmöglich verhindert.

GARANT Master Alu PickPocket

7733_LP_MasterAlu_Vorteile_2.jpg

1. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
2. Verstärkter Kerndurchmesser für höchste Stabilität beim Fräsen von Nuten.
3. Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf in allen Anwendungen. Für bestmögliche Oberflächenqualität.
4. Polierte Spanräume für sichere und schnelle Spanabfuhr. Speziell für NE-Materialien ausgeformte große Spanräume. Zum Abtransport hohen Spanvolumens.
5. Ausführung mit Innenkühlung ideal zum direkten Tauchen (Bohren) und Rampen. Die innovative Stirngeometrie ermöglicht höchste Vorschubwerte und vermeidet Fließspanbildung beim Bohren.
6. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
7. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Aufbauschneidenbildung wird somit bestmöglich verhindert.

 

GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser

7733_LP_MasterAlu_Vorteile_3.jpg

1. Verstärkter Kerndurchmesser für höchste Stabilität.
2. Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf bzw. zur Vermeidung von Vibrationen.
3. Fünf Schneiden für effektive Schlichtoperationen.
4. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
5. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
6. Polierte Spanräume zur Vermeidung von Materialaufklebungen.
7. Speziell für NE-Materialien ausgeformte Spanräume. Zum schnellen und zuverlässigen Abtransport der Späne und zur Vermeidung von Späneklemmern.
8. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Reduzierung bzw. Verhinderung von Vibrationen für höchste Oberflächengüten.

GARANT Master Alu SlotMachine

7733_LP_MasterAlu_Vorteile_4.jpg

1. Polierte Spanräume für sichere und schnelle Spanabfuhr. Speziell für NE-Materialien ausgeformte, große Spanräume. Zum Abtransport hohen Spanvolumens.
2. Kordelprofil für kleine Späne und weichen Schnitt. Tiefe der Kordel ist ausgelegt, um auch bei höchsten Vorschubwerten möglichst kurze Späne zu erzeugen.
3. Innovative Stirngeometrie zum Tauchen (Bohren) und Rampen mit höchsten Vorschubwerten. Vermeidung von Fließspanbildung beim Bohren.
4. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
5. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
6. Verstärkter Kerndurchmesser für höchste Stabilität beim Fräsen von Nuten.
7. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Aufbauschneidenbildung wird somit bestmöglich verhindert.
8. Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf in allen Anwendungen.

Alle Fräser der Produktfamilie GARANT Master Alu finden Sie in unserem eShop:

Haben Sie Fragen?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Kontaktieren Sie uns!

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie individuell zum Thema Fräsen und finden gemeinsam mit Ihnen die richtigen Werkzeuge für Ihren Anwendungsfall. Wir beraten SIe persönlich, telefonisch und per E-Mail.

Zur Beratung >

Weitere Informationen