GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer TiAlN

Artikel-Nr.: 125035
ab 
Netto: 95,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Spitzenwinkel: 145
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung optimaler Gewindekernlochbohrungen. Erzeugt ideale Bearbeitungsbedingungen für das nachfolgende Gewindebohrwerkzeug. Der Schneiden-⌀ des Bohrers ist auf das zu erzeugende Gewinde abgestimmt, für normgerechte Gewinde und hohe Prozesssicherheit des Gewindebohrers. Die 90° Ansenkung für das Gewinde wird in einem Arbeitsschritt mit der Kernlochbohrung erzeugt.
3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
Toleranz Bohrer (⌀ D1): m7.
Toleranz erste Stufe (⌀ D2): h7.

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen
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
    für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb