GARANT Master Steel FEED HM-stegborr TiAlN

Article no.: 125035
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
35 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Spetsvinkel: 145
  • Skaft: DIN 6535 HA

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

För framställning av optimala gängade kärnborrade hål. Skapar idealiska bearbetningsvillkor för det efterförföljande gängskärningsverktyget. Borrens skärdiameter är anpassad till den gänga som ska åstadkommas, för normerade gängor och hög processäkerhet hos gängtappen. Gängans 90° försänkning åstadkoms i ett och samma arbetsmoment som kärnborrningen.
Borr med 3 skär, utvecklad speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för maskiner med hög effektförbrukning och stabila bearbetningsförhållanden.
Borrningstolerans (⌀ D1): m7.
Tolerans första steget (⌀ D2): h7.

From the same series "Master Steel" View all
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
    för gängor Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen