Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED TiAlN

Réf.: 125035
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
4 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Angle de pointe: 145
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Description

Exécution:

Pour le perçage optimal d'avant-trous de taraudage. Produit des conditions d'usinage idéales pour le taraud suivant. Le ⌀ de coupe du foret est adapté au filetage à réaliser, pour filetages normalisés et sécurité de process élevée du taraud. Le chanfreinage à 90° pour le filetage est réalisé en une seule passe avec le perçage d'avant-trou.
Foret à 3 dents, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
Tolérance du foret (⌀ D1): m7.
Tolérance du premier étage (⌀ D2): h7.

De la même série Afficher tout
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier