GARANT Master Steel FEED VHM stepenasto svrdlo TiAlN

Artikl br.: 125035
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
35 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Kut vrha: 145
  • Drška: DIN 6535 HA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za izradu optimalnih osnovnih rupa za navoje. Stvara idealne uvjete obrade za sljedeći urezni alat. Promjer rezanja svrdla usklađen je s navojem koji treba izraditi, za navoje u skladu normama i visoku procesnu sigurnost ureznika. Kosina od 90° za navoj postiže se jednim radnim korakom bušenjem osnovnih rupa.
Svrdlo s tri oštrice, posebno razvijeno za primjenu s vrlo velikim pomacima. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
Svrdlo s tolerancijom (⌀ D1): m7.
Prva faza tolerancije (⌀D2) h7.

Iz iste serije Prikaži sve
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu