Kivitel:
Optimális menetes magfuratok készítéséhez. Ideális megmunkálási feltételeket teremt a rákövetkező menetfúró szerszámhoz. A fúró élének az ⌀-je a készítendő furathoz igazodik, szabvány szerinti menethez és a menetfúró nagy folyamatbiztonságához. A menethez szükséges 90°-os süllyesztés a magfurattal egy műveletben jön létre.
3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolású felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
Fúró tűrése (⌀ D1): m7.
Első lépcső tűrése (⌀ D2): h7.