Ejecución:
Para la ejecución de agujeros para roscar óptimos. Crea las condiciones de mecanizado óptimas para el macho para roscar utilizado a continuación. El ⌀ del filo de la broca está adaptado a la rosca a producir, para roscas normalizadas y una elevada seguridad del proceso del macho para roscar. El avellanado previo de 90° para la rosca se produce en una sola operación con el agujero para roscar.
Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
Tolerancia de a broca (⌀ D1): m7.
Tolerancia de la primera etapa (⌀ D2): h7.