• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung, Spitzenhöhe: 150mm

Artikel-Nr.: 431710 150
Netto: 4.885,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Achsgenauigkeit ±0,008 mm
Aufnahme Pinole MK2
Güte 1
Prismen für Wellen-⌀ 10 mm - 50 mm
Spitzenhöhe 150 mm
Breite 120 mm
Länge pro Paar 360 mm
Gewicht pro Paar 28 kg
maximale Belastbarkeit 75 kg
Produktart Reitstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431710 150
EAN / GTIN 2050001039149

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem Spezialgusseisen mit besonders hoher Verschleißfestigkeit. Ein Reitstock mit fester, ein Reitstock mit axial beweglicher Pinole. Verstellung der Pinole mit Handhebel. Mit gehärteten Prismenaufsätzen.

Genauigkeit:

Güte 1, Achsgenauigkeit ±0,008 mm.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Weitere Spitzenhöhen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb