{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Poupée | |
| Charge admissible max. | 75 kg | |
| Hauteur pointe | 150 mm | |
| Longueur par paire | 360 mm | |
| Cône des fourreaux | MK2 | |
| Largeur | 120 mm | |
| Prismes pour diamètre d’arbre min. | 10 mm | |
| Prismes pour diamètre d’arbre max. | 50 mm | |
| Poids par paire | 28 kg |
| Référence article | 431710 150 | |
| EAN / GTIN | 2050001039149 | |
| Réf. fabricant | 241-202 | |
| Fabricant/personne responsable | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |