Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija, Viršūnės aukštis: 150mm

Prekės Nr.: 431710 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Viršūnės aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašių tikslumas ±0,008 mm
Pinolės laikiklis MK2
Kokybė 1
Prizmės velenams, kurių ⌀ 10 mm - 50 mm
Viršūnės aukštis 150 mm
Plotis 120 mm
Atskiros poros ilgis 360 mm
Atskiros poros svoris 28 kg
maksimali leistina apkrova 75 kg
Produkto rūšis Galinė galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 431710 150
EAN / GTIN 2050001039149
Gamintojas / atsakingas asmuo PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Germany, www.planolith.de

Aprašymas

Modelis:

Iš tankaus specialaus ketaus liejinio, ypač atsparaus dilimui. Viena galinė galvutė su fiksuota, o kita su ašine kryptimi judančia pinole. Pinolė reguliuojama rankine svirtimi. Su grūdintais prizmės antgaliais.

Tikslumas:

Kokybės klasė 1, ašių tikslumas ± 0,008 mm.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomos papildomos pristatymo sąlygos. Kitų aukščių antgaliai pagal užklausą.