• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung, Spitzenhöhe: 150mm

Artikel-Nr.: 431710 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reitstock
Belastbarkeit max. 75 kg
Spitzenhöhe 150 mm
Länge pro Paar 360 mm
Aufnahme Pinole MK2
Breite 120 mm
Prismen für Wellendurchmesser min. 10 mm
Prismen für Wellendurchmesser max. 50 mm
Gewicht pro Paar 28 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431710 150
EAN / GTIN 2050001039149
Herstellernummer 241-202
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem Spezialgusseisen mit besonders hoher Verschleißfestigkeit. Ein Reitstock mit fester, ein Reitstock mit axial beweglicher Pinole. Verstellung der Pinole mit Handhebel. Mit gehärteten Prismenaufsätzen.

Genauigkeit:

Güte 1, Achsgenauigkeit ±0,008 mm.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Weitere Spitzenhöhen auf Anfrage.