Koniki, klasa 1, wersja masywna, para, wysokość ostrzy: 150mm

Nr art.: 431710 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość ostrzy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Konik
Maks. obciążalność 75 kg
Wysokość ostrzy 150 mm
Długość pary 360 mm
Uchwyt tulei wrzecionowej MK2
Szerokość 120 mm
Pryzmy do min. średnicy wału 10 mm
Pryzmy do maks. średnicy wału 50 mm
Masa pary 28 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431710 150
EAN / GTIN 2050001039149
Numer producenta 241-202
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Z gęstego żeliwa specjalnego o bardzo dużej odporności na ścieranie. Jeden konik ze stałą tulejką, drugi konik z tulejką wysuwaną osiowo. Przestawianie odbywa się za pomocą dźwigienki. Z hartowanymi nakładkami pryzmowymi.

Klasa dokładności:

Klasa 1, dokładność osiowa ± 0,008 mm.

Wskazówka:

Dostawa płatna. Inne wysokości kłów na zamówienie.