Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande 150 mm

Art-nr: 431710 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Axialnoggrannhet ±0,008 mm
hållare för dubb MK2
Kvalitet 1
prisma för axel-⌀ 10 mm - 50 mm
spetshöjd 150 mm
Bredd 120 mm
längd per par 360 mm
vikt per par 28 kg
maximal bärförmåga 75 kg
Produktslag Dubbdocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431710 150
EAN/GTIN 2050001039149

Benämning

Utförande:

Av kompakt specialgjutjärn med särskilt hög motståndskraft mot slitage. En dubbdocka med fast dubb, en dubbdocka med axiellt rörlig dubb. Justering av dubben med handspak. Med härdade prismatiska block.

Noggrannhet:

Kvalitet 1, axialnoggrannhet ± 0,008 mm.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Fler spetshöjder på begäran.