• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagelineal breite Ausführung, Genauigkeit 0, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 460750 1000
Netto: 988,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 54,38 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 0
Werkstoff I-Formstahl
Länge 1.000 mm
Querschnitt Breite 50 mm
Querschnitt Höhe 160 mm
Gewicht 12 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Montagelineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Herstellernummer 460750 1000

Beschreibung

Ausführung:

Gefertigt aus I-Formstahl mit Erleichterungsbohrungen. Mit feingeschliffenen Prüfflächen. Seitenflächen ebenfalls geschliffen. Mittelteil hammerschlaglackiert.
Breite Ausführung, Genauigkeit 0.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Lieferung in Holzkiste.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb