• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Liniały montażowe wykonanie szerokie, dokładność 0, długość: 1000mm

Nr art.: 460750 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,00 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 228,51 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Podziałka Bez skali
Materiał Profil stalowy I
Długość całkowita 1 000 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Wys. całkowita 160 mm
Platformy B
Klasa dokładności EG 0
Masa 12 000 g
Norma DIN 874
Protokół kontrolny tak
Rodzaj linijki Liniały montażowe
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Numer producenta 460750 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonane z profilu stalowego z otworami odciążającymi. Powierzchnie kontrolne dokładnie szlifowane. Powierzchnie boczne również szlifowane. Część środkowa pokryta lakierem młotkowym.
wykonanie szerokie, klasa dokładności 0.

W dostawie:

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że dostawa jest płatna. Dostawa w drewnianej skrzyni.