{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 874 | |
Précision | 0 | |
Matériau | Acier profilé en I | |
Longueur | 1 000 mm | |
Section, largeur | 50 mm | |
Section, hauteur | 160 mm | |
Poids | 12 kg | |
Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
Type de produit | Règles de montage |
Référence article | 460750 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197226709 | |
Réf. fabricant | 460750 1000 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |