{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 874 | |
Točnost | 0 | |
Material | Jekleni I-profil | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina preseka | 50 mm | |
Višina preseka | 160 mm | |
Masa | 12 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Montažna ravnila |
Številka izdelka | 460750 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197226709 | |
Številka proizvajalca | 460750 1000 |