Montuotojo liniuotė platus modelis 1000 mm

Prekės Nr.: 460750 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 45,70 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 874
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 874
Tikslumas 0
Medžiaga Tvitėjinio profilio plienas
Ilgis 1 000 mm
Skerspjūvio plotis 50 mm
Skerspjūvio aukštis 160 mm
Svoris 12 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Montuotojo liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Gamintojo numeris 460750 1000

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš I figūrinio plieno su konstrukciją palengvinančiomis kiaurymėmis. Su tiksliai nušlifuotomis kontrolinėmis ir šoninėmis plokštumomis. Vidinė dalis dažyta.
Platus modelis, tikslumo klasė 0.

Tiekiama:

Su gamykliniu patikros protokolu.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomas pristatymo mokestis. Komplektas sudėtas į medinę dėžutę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį