• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagelineal breite Ausführung, Genauigkeit 0, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 460750 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 46,70 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Skalierung ohne Skala
Material I-Formstahl
Gesamtlänge 1.000 mm
Gesamtbreite 50 mm
Gesamthöhe 160 mm
Form B
Genauigkeitsklasse EG 0
Gewicht 12.000 g
Norm DIN 874
Prüfprotokoll ja
Typ Lineal Montagelineal
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Herstellernummer 460750 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gefertigt aus I-Formstahl mit Erleichterungsbohrungen. Mit feingeschliffenen Prüfflächen. Seitenflächen ebenfalls geschliffen. Mittelteil hammerschlaglackiert.
Breite Ausführung, Genauigkeit 0.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Lieferung in Holzkiste.