{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 250 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,3 mm | |
Norm | DIN ISO 9242 | |
Kopf | schlank | |
Schenkel | lang | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verzinkt | |
Produktart | Kneifzange |
Artikelnummer | 706670 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071419 | |
Herstellernummer | 99 14 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kraft-Monierzange, verzinkt, ganze Länge: 250mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.481 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 250 mm | 250 mm |
Kopf | schlank | schlank |
Norm | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Oberfläche | verzinkt | schwarz atramentiert, Kopf blank |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,3 mm | 2,5 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet |
Produktart | Kneifzange | Kneifzange |