Bohr- und Schneidöl, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083013 400
(32,43 € / 1 Liter)
Netto: 10,90 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe braun
Form flüssig
Wasserlöslichkeit unlöslich
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS09: Umwelt
Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083013 400
EAN / GTIN 5032227005303
Herstellernummer 49109/NBA

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.
Das Bohr- und Schneidöl besteht aus einer Mischung aus hochwertigen Inhaltsstoffen, die extrem druckbeständig sind. Der Temperatureinsatzbereich liegt bei einer Umgebungstemperatur von < 50 °C.

Vorteil:

  • Verbesserter Zerspanungsprozess für alle Metalle.
  • Reduzierte Wärmebildung und verringerter Verschleiß.
  • Verlängerte Lebensdauer der Schneidwerkzeuge und Bohrer.
  • Smart Straw™ Sprühsystem für flächiges oder punktiertes Sprühen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb