• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Ulei de găurire şi de aşchiere, Conținut: 400ml

Cod articol.: 083013 400
Preț per 1 buc. (29,40 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
859 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SPECIALIST®
Denumirea producătorului Bohr- und Schneidöl
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea maro
Recomandat pentru Toate metalele
Cuprins 400 ml
Cap de pulverizare, doză de spray Smart Straw
Tip produs Ulei de aşchiere
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Formă lichid
Temperatură de intrare max. 50 °C
Caracteristici Potrivit pentru presiune ridicată
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083013 400
EAN / GTIN 5032227005303
Număr producător 49109/NBA
Producător/responsabil WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descriere

Execuţie:

Ca o completare perfectă la produsul multifuncţional de renume mondial WD-40 ® sunteţi pregătit pentru orice cu seria de produse WD-40 ® SPECIALIST ®. Este suficient un mâner şi problemele dvs. sunt ca pulverizate.
Uleiul de găurire şi de aşchiere este format dintr-un amestec de ingrediente de înaltă calitate, care sunt extrem de rezistente la presiune. Intervalul de temperatură de utilizare este la temperatura ambiantă de < 50 °C.

Avantaj:

  • Proces de aşchiere îmbunătăţit pentru toate metalele.
  • Formare redusă de căldură şi uzură redusă.
  • Durabilitate prelungită a sculelor de aşchiere şi a burghielor.
  • Sistem de pulverizare Smart Straw™ pentru pulverizare pe suprafaţă sau punctuală.