• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací a řezný olej, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083013 400
Cena za 1 ks (CZK 772,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
907 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SPECIALIST®
Označení výrobce Bohr- und Schneidöl
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Hnědá
Vhodné pro Všechny kovy
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Řezný olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Použití teploty max. 50 °C
Vlastnosti Vhodné pro vysoký tlak
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083013 400
EAN / GTIN 5032227005303
Číslo výrobce 49109/NBA
Výrobce/odpovědná osoba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Popis

Provedení:

Jako perfektní doplnění světově známého multifunkčního produktu WD-40 ® jste díky produktové sérii WD-40 ® SPECIALIST ® na vše připraveni. Lehce vyřeší Vaše problémy.
Vrtací a řezný olej se skládá ze směsi vysoce kvalitních přísad, které jsou velmi odolné vůči tlaku. Teplotní rozsah použití je od okolní teploty < 50 °C.

Výhoda:

  • Zlepšený proces obrábění pro všechny kovy.
  • Redukovaná tvorba tepla a snížené opotřebení.
  • Prodloužená životnost řezných nástrojů a vrtáků.
  • Rozprašovací systém Smart Straw™ pro plošné nebo bodové rozprašování.