Vrtalno in rezalno olje 400 ml

Št. art.: 083013 400
(27,25 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS09 Okolju nevarno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava Smart Straw
Vsebina 0,4 l
Barva rjava
Oblika tekoče
Topnost v vodi netopno
Serija SPECIALIST®
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS09 Okolju nevarno
Vrsta izdelka Rezalno olje / brusno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083013 400
EAN/GTIN 5032227005303
Številka proizvajalca 49109/NBA

Opis

Izvedba:

Kot popoln dodatek k svetovno znanemu večfunkcijskemu izdelku WD-40 ® vam serija izdelkov WD-40 ® SPECIALIST ® zagotavlja, da ste pripravljeni na vse. Samo razpršite in vaše težave so odpravljene.
Vrtalno in rezalno olje je iz mešanice kakovostnih sestavin, ki so izredno odporne proti tlaku. Temperaturno območje uporabe je pri temperaturi okolice < 50 °C.

Prednosti:

  • Izboljšan proces odrezovanja za vse kovine.
  • Med obdelavo se sprošča manj toplote in obraba je manjša.
  • Podaljšana življenjska doba rezalnih orodij in svedrov.
  • Pršilni sistem Smart Straw™ za površinsko ali točkovno pršenje.