Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment für Schubladen-Fronthöhe, 60/80 mm, Anzahl der Teile: 5+8

Artikel-Nr.: 960050 5+8
Rabatt
86,87 €
Netto: 65,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
Anzahl Schlitztrennwände 5
Anzahl Trennbleche 8
passend für Gehäusebreite 600 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 60 mm; 80 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 490 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960050 5+8
EAN / GTIN 4045197344496
Herstellernummer 960050 5+8

Beschreibung

Passend für:

Für Gehäusebreite 600 mm.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960030: 5 St.
Trennblech Nr. 960040: 8 St. Gr. ... ×80

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb