{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Banc de lucru | |
Unitate de împărţire | 1 E = 10 mm | |
Număr de pereţi despărţitori cu fante | 5 | |
Număr de plăci despărţitoare | 8 | |
Recomandat pentru lăţimea carcasei | 600 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 60 mm; 80 mm | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 490 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 520 mm | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 960050 5+8 | |
EAN / GTIN | 4045197344496 |