{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
Verdeelunit | 1 E = 10 mm | |
Aantal sleufscheidingsschotten | 5 | |
Aantal scheidingsplaten | 8 | |
Geschikt voor behuizingsbreedte | 600 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 60 mm; 80 mm | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 490 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 520 mm | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 960050 5+8 | |
EAN/GTIN | 4045197344496 |