{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Pracovní stůl | |
Dělicí jednotka | 1 E = 10 mm | |
Počet příček se štěrbinou | 5 | |
Počet plechových přepážek | 8 | |
Vhodné pro šířku pláště | 600 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 60 mm; 80 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 490 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 520 mm | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 960050 5+8 | |
EAN / GTIN | 4045197344496 |