Seitenwand mit Befestigungsmaterial, Set Tiefe 600 mm

Artikel-Nr.: 990110
ab 
Netto: 199,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Beschreibung

Ausführung:

Mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Eine Seitenwand besteht aus zwei übereinander zu befestigenden Lochblechwänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Zur seitlichen Abdeckung am Ende eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden). Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Seitenwände bestellt werden.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.