Sidovägg med fästdetaljer, sats Djup 600 mm 2000 mm GARANT

Article no.: 990110
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
4 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med □ 9×9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För sidintäckning i ändan av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllställ). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.