{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 600 mm | |
Moguća ugradnja kao pregrada | ne | |
prikladno za regal s policama | da | |
prikladno za visinu regala | 2.000 mm | |
prikladno za dubinu regala | 600 mm | |
Područje primjene | Regal s policama | |
Konstrukcija bočne stranice | dvodijelno | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | da | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Bočna stijenka |
Broj artikla | 990110 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518156 | |
Broj proizvođača | 990110 2000 |