• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Pared lateral con material de fijación, juego Profundidad 600 mm

Número de artículo: 990110
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Descripción

Ejecución:

Con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para asientos de ganchos y soportes, así como accesorios para pared perforada. Los encontrará en el grupo 95. Una pared lateral consta de dos paneles de chapa perforada que se han de fijar una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente en el final de una estantería (no se puede incorporar entre dos estanterías). Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda por la derecha se han de pedir 2 paredes laterales.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.