• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sidebeklædning med monteringsmateriale, sæt dybde 600 mm

Art.-nr.: 990110
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
4 styk på lager
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Betegnelse

Udførelse:

Med □ 9×9 mm i 37 mm afstand til fastgørelse af kroge og holdere samt hulvægstilbehør. Disse finder du i gruppe 95. Et sidepanel består af to hulpladevægge, der skal monteres over hinanden. Leveres komplet med monteringsmateriale.

Anvendelse:

Til afdækning af reolenden (kan ikke monteres mellem to reoler). Til afdækning af et helt reolmodul i højre og venstre side skal der bestilles 2 sidepaneler.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.