Li-Ionen-Akkuzelle wiederaufladbar AAA500

Artikel-Nr.: 081568 AAA500
Neuheit
Setpreis 4 Stück (7,71 € / 1 Stück)
Netto: 25,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 4
chemischer Aufbau Lithium-Ion
Akkuart Micro, AAA
Internationale Baugröße LR3
Akkuspannung 1,5 V
Akkukapazität 400 mAh
wiederaufladbar ja
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie Micro AAA mit Safety-Board für hohe Sicherheit und integrierter Type-C-Ladebuchse. Das integrierte Safety-Board schützt vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Type-C-Ladekabel. Als Stromversorgung kann u. a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Ebenfalls kann der Akku mit einem Lithium-Ladegerät (max. 2,6A Ladestrom) geladen werden. Ladestands-LED am Pluspol. Blinkt während des Ladens rot. Ist der Akku vollgeladen, leuchtet diese dauerhaft rot. Max. Dauerentladestrom 2 A, Energiegehalt 3,26 Wh.

Lieferumfang:

4× Micro AAA Li-Ion Akku Typ 500 + 4-in-1 Type-C-Kabel.