Akumulatorek litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania, Typ: AAA500

Nr art.: 081568 AAA500
Rabat
134,29 PLN
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 24,33 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 4 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 4 szt.
Liczba dołączonych akumulatorów 4 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 1,5 V
Pojemność akumulatora 0,4 Ah
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Oznaczenie producenta ANSMANN
Z ładowarką nie
Długość 44,5 mm
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Anzahl enthaltener Akkus 4 szt.
Akku auswechselbar tak
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 1,5 V
Akkukapazität 0,4 Ah
wiederaufladbar tak
Zawartość zestaw
International size (rechargeable battery) AAA (LR3)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Pełna moc, jak w przypadku baterii – możliwość ponownego naładowania w trosce o środowisko:
Akumulator 1,5 V zapewnia stałe napięcie wyjściowe, dzięki czemu jest w pełni kompatybilny z wieloma urządzeniami. W porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami 1,2 V zapewnia niezawodne działanie, stałą wydajność oraz ogranicza liczbę błędnych komunikatów dotyczących poziomu naładowania akumulatora. Idealnie nadaje się do wymagających urządzeń, takich jak przyrządy pomiarowe, lampy LED, myszy bezprzewodowe czy piloty.
Wysokiej jakości bateria litowa ANSMANN Micro AAA z zabezpieczeniem Safety-Board zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa z wbudowanym gniazdem ładowania typu C.
Zintegrowane zabezpieczenie Safety-Board chroni przed przeładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i głębokim rozładowaniem. Łatwe ładowanie akumulatora za pomocą dostępnego w handlu kabla do ładowania typu C. Jako źródło zasilania może służyć m.in. komputer, powerbank lub zasilacz USB (5 V). Akumulator można również ładować za pomocą ładowarki litowej (maks. prąd ładowania 2,6 A). Dioda LED wskazująca stan naładowania na biegunie dodatnim. Miga na czerwono podczas ładowania. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci na czerwono światłem ciągłym. Maks. prąd trwałego rozładowania 0,5 A, pojemność 0,74 Wh.

W dostawie:

4× akumulator litowo-jonowy Mignon AAA typu 500 + kabel 4 w 1 typu C.