Li-ionska akumulatorska celica možnost ponovnega polnjenja AAA500

Št. art.: 081568 AAA500
Nov izdelek
Nastavi ceno 4 kos (6,48 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 4
Kemijska sestava Li-ionski
Vrsta akumulatorja Micro, AAA
Mednarodna velikost izvedbe LR3
Napetost akumulatorja 1,5 V
Kapaciteta akumulatorja 400 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081568 AAA500
EAN/GTIN 4013674193967

Opis

Izvedba:

Visokokakovostna litijeva baterija ANSMANN mikro AAA z varnostno ploščo za visoko varnost in vgrajeno polnilno vtičnico tipa C. Vgrajena varnostna plošča ščiti pred prekomernim polnjenjem, preobremenitvijo, kratkim stikom in globoko izpraznitvijo. Preprosto polnjenje akumulatorja s komercialno dostopnim polnilnim kablom tipa C. Za napajanje lahko uporabite računalnik, prenosno baterijo ali napajalnik USB (5 V). Akumulator lahko polnite tudi z litijevim polnilnikom akumulatorjev (polnilni tok največ 2,6 A). Indikator ravni napolnjenosti na pozitivnem priključku. Med polnjenjem utripa rdeče. Če je akumulator popolnoma napolnjen, lučka neprekinjeno sveti rdeče. Najv. neprekinjen tok praznjenja 2 A, kapaciteta energije 3,26 Wh.

Obseg dobave:

4× Li-Ion akumulator Micro AAA tipa 500 + 4-v-1, s kablom tipa C.