Accumulatore agli ioni di litio ricaricabile AAA500

Codice art.: 081568 AAA500
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 4 Articolo (6,48 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 4
Composizione chimica Ioni di litio
Tipo di batteria Micro, AAA
Dimensioni internazionali LR3
Tensione batteria 1,5 V
Capacità batteria 400 mAh
Ricaricabile
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967

Descrizione

Esecuzione:

Batteria Micro AAA al litio ANSMANN di alta qualità con Safety Board, per un´elevata sicurezza e presa di ricarica di tipo C integrata. La Safety Board integrata protegge in caso di sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e scaricamento completo. Facile ricarica della batteria grazie al cavo di ricarica standard di tipo C. Come fonti di alimentazione possono essere impiegati, tra l’altro, un PC, una powerbank o un alimentatore USB (5 V). La batteria può essere caricata anche con un caricabatterie al litio (corrente di carica max. di 2,6 A). LED di stato carica sul polo positivo. Lampeggia in rosso in fase di carica. Quando la batteria è completamente carica, rimane illuminato di rosso. Durata max. della corrente di scarica 2 A, valore energetico 3,26 Wh.

Fornitura:

4× batteria agli ioni di litio micro AA, modello 500 + 4-in-1, cavo tipo C.