Celulă de acumulator Li-Ion reîncărcabilă, Tip: AAA500

Cod articol.: 081568 AAA500
Reducere
26,65 €
Setați prețul 4 bucăți (5,00 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4 buc.
Număr de acumulatoare incluse 4 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 1,5 V
Capacitate acumulator 0,4 Ah
Încărcare fără cablu nu
Reîncărcabilă da
Denumirea producătorului ANSMANN
Incl. încărcător nu
Lungime 44,5 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Interfaţă Încărcare fără cablu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Execuţie:

Performanță maximă, la fel ca în cazul unei baterii – reîncărcabilă și durabilă:
Acumulatorul de 1,5 V asigură o tensiune de ieșire constantă și, prin urmare, este perfect compatibil cu numeroase dispozitive. În comparație cu acumulatoarele convenționale de 1,2 V, aceasta asigură o funcționare fiabilă, o performanță constantă și reduce erorile legate de nivelul de încărcare al acumulatorului. Ideal pentru dispozitive cu cerințe ridicate, precum aparate de măsură, lămpi cu LED, mouse-uri fără fir sau telecomenzi.
Baterie ANSMANN litiu micro AAA de înaltă calitate, cu placă de siguranță pentru securitate ridicată și priză de încărcare integrată de tip C.
Placa de siguranță integrată protejează împotriva supraîncărcării, suprasarcinii, scurtcircuitului și descărcării profunde. Încărcare ușoară a bateriei cu un cablu de încărcare Type-C disponibil în comerț. Pentru alimentare cu energie electrică sunt potrivite PC, o bancă de alimentare sau o sursă de alimentare USB (5V). Acumulatorul poate fi, de asemenea, încărcat cu un încărcător cu litiu (curent de încărcare max. 2,6 A). LED indicator pentru nivelul de încărcare se află la borna pozitivă. Luminează intermitent roșu în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este încărcat complet, acesta luminează roșu continuu. Curent continuu de descărcare maxim 0,5 A, conținut energetic 0,74 Wh.

Livrare:

4× micro AAA Li-Ion acumulator tip 500 + cablu 4-în-1 tip C.