{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | orange | |
| Innenmaß Breite | 257 mm | |
| Innenmaß Höhe | 217 mm | |
| Innenmaß Tiefe | 356 mm | |
| Volumen | 19 l | |
| Höhe zusammengefaltet, zusammenfaltbar | 89 mm | |
| Produktart | Box | |
| Eigenschaft | stapelbar; zusammenfaltbar | |
| Außenmaß Breite | 400 mm | |
| Außenmaß Höhe | 220 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 300 mm | |
| Material | Kunststoff | |
| Tragfähigkeit max. | 15 kg | |
| Gewicht | 2 kg |
| Artikelnummer | GG6047 19 | |
| Herstellernummer | GG6047 19 |