{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | orange | |
| Indvendige mål, bredde | 257 mm | |
| Indvendige mål, højde | 217 mm | |
| Indvendige mål, dybde | 356 mm | |
| Volumen | 19 l | |
| Højde, sammenfoldet, kan foldes sammen | 89 mm | |
| Produkttype | Boks | |
| Egenskab | kan stables; kan foldes sammen | |
| Udvendige mål, bredde | 400 mm | |
| Udvendige mål, højde | 220 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 300 mm | |
| Materiale | kunststof | |
| Bæreevne, maks. | 15 kg | |
| Vægt | 2 kg |
| Artikelnummer | GG6047 19 |