{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | Color naranja | |
| Medida interior Anchura | 257 mm | |
| Medida interior Altura | 217 mm | |
| Medida interior profundidad | 356 mm | |
| Volumen | 19 l | |
| Altura plegada, Plegable | 89 mm | |
| Tipo de producto | Caja | |
| Propiedad | Apilable; Plegable | |
| Medida exterior anchura | 400 mm | |
| Medida exterior altura | 220 mm | |
| Medida exterior profundidad | 300 mm | |
| Material | plástico | |
| Capacidad de carga máx. | 15 kg | |
| Peso | 2 kg |
| Número de artículo | GG6047 19 | |
| Número del fabricante | GG6047 19 |