{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades da mala | empilhável | |
| Dimensões exteriores, comprimento | 400 mm | |
| Dimensões exteriores, largura | 300 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 220 mm | |
| Altura dobrado | 89 mm | |
| Dimensões interiores, comprimento | 356 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 257 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 217 mm | |
| Volume | 19 l | |
| capacidade de carga máxima | 15 kg | |
| Peso | 2 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas | |
| USP1 | 5 unidades caixas dobráveis em polipropileno |
| Número do artigo | GG6047 19 |