{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští |
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
|
|
| Zkosení břitu |
Žádná vata
|
|
| Materiál |
Uhlíková ocel (C70)
|
|
| Celková délka L |
135 mm
|
|
| Vhodné pro |
Měděný drát
|
|
| Šířka čelistí/svěrné čelisti |
13,5 mm
|
|
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ano
|
|
| Průměr max., Měděný drát |
1,3 mm
|
|
| Typ kloubu |
Protažený kloub
|
|
| S otevírací pružinou |
ano
|
|
| Délka břitů, Funkce řezání |
8 mm
|
|
| Provedení |
2složkové
|
|
| Materiál, rukojeť |
plast
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Stranové štípací kleště
|
|
| Vlastnosti |
Funkce řezání
|
|
| Povrch |
Bezodrazový
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 726702 135 | |
| EAN / GTIN | 4062406395018 | |
| Číslo výrobce | 726702 135 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |