Výhodné balení 5× kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: GG6012 A1
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1181,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
695 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Počet kusů nářadí 5 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Poloha hrotu rovné
Vzdálenost hrotů 1,3 mm
Tvar typ A
Použití pojistného kroužku, DIN 5254 Pro vnější pojistné kroužky
Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky 10 mm
Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky 25 mm
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kované
Norma DIN 5254
Celková délka L 135 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6012 A1
EAN / GTIN 4069515045162
Číslo výrobce GG6012 A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Černé atramentované kleště. Rukojeti potažené plastem.
Tvar A – rovné čelisti.

Použití:

Montáž a demontáž pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − pro vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

5× kleště na vnější pojistné kroužky, přímé č. 719905 vel. A1.