{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Distanță vârfuri | 1,3 mm | |
| Formă | Forma A | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 | Pentru inele de siguranţă exterioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare | 10 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare | 25 mm | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | GG6012 A1 | |
| EAN / GTIN | 4069515045162 | |
| Număr producător | GG6012 A1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |