Výhodné balení 5× kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: GG6012 A0
Nový produkt
Nastavit cenu 5 ks (CZK 254,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek rovný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek rovný
Celková délka 135 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ hrotů 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čelistí Přímé
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
USP1 5× kleště na pojistné kroužky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6012 A0
EAN / GTIN 4069515045155
Číslo výrobce GG6012 A0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Černé atramentované kleště. Rukojeti potažené plastem.
Tvar A – rovné čelisti.

Použití:

Montáž a demontáž pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − pro vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

5× kleště na vnější pojistné kroužky, přímé č. 719905 vel. A0.